SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA57G 7035 PTA INTERNA 500X750 - NSYPAPLA57G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 648 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480774300
Artikelnummer
SNRNSYPAPLA57G
Herstellernummer
NSYPAPLA57G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
648 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
398 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


