Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA155G 7035 PTA INTERNA 1500X500 - NSYPAPLA155G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA155G 7035 PTA INTERNA 1500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Breite - 398 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480774270

Artikelnummer

SNRNSYPAPLA155G

Herstellernummer

NSYPAPLA155G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

398 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1398 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è di 1398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie