Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA127G 7035 PTA INTERNA 1250X750 - NSYPAPLA127G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA127G 7035 PTA INTERNA 1250X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 648 mm

  • Höhe - 1148 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480774263

Artikelnummer

SNRNSYPAPLA127G

Herstellernummer

NSYPAPLA127G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

648 mm

Höhe:

1148 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è di 1148 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie