Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA105G 7035 PTA INTERNA 1000X500 - NSYPAPLA105G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA105G 7035 PTA INTERNA 1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 398 mm

  • Höhe - 898 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480774232

Artikelnummer

SNRNSYPAPLA105G

Herstellernummer

NSYPAPLA105G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

398 mm

Höhe:

898 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è 898 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie