SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP75G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 700X500 - NSYPAP75G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 456.5 mm
Höhe - 676 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480774218
Artikelnummer
SNRNSYPAP75G
Herstellernummer
NSYPAP75G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
456.5 mm
Höhe:
676 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20


