SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP54G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 500X400 - NSYPAP54G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 356.5 mm
Höhe - 476.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480774195
Artikelnummer
SNRNSYPAP54G
Herstellernummer
NSYPAP54G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
356.5 mm
Höhe:
476.5 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20


