Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP43G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 400X300 - NSYPAP43G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP43G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 400X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 256.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480774188

Artikelnummer

SNRNSYPAP43G

Herstellernummer

NSYPAP43G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

256.5 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

376.5 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM43. 314 x 205 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie