SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPA3025PLMG 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 300X250 - NSYPA3025PLMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 189 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480774164
Artikelnummer
SNRNSYPA3025PLMG
Herstellernummer
NSYPA3025PLMG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
189 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
272 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
12.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


