Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 9HE B600 T500 fe - NSYOPB9U5F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 9HE B600 T500 fe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150147133

Artikelnummer

SNRNSYOPB9U5F

Herstellernummer

NSYOPB9U5F

Hersteller

SNR

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgraues Epoxid-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart des Objekts IP20 und Schlagfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208 aufnehmenkann. Die Abmessungen dieses Schranks betragen 515 mm in der Höhe (bzw. 9HE), 600 mm in der Breite und 500 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie