Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 6HE B600 T500 fe - NSYOPB6U5F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 6HE B600 T500 fe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Armadi Lan

EAN

3295150147126

Artikelnummer

SNRNSYOPB6U5F

Herstellernummer

NSYOPB6U5F

Hersteller

SNR

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart gegen Fremdkörper IP20 und Schlagfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208 aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks sind 380 mm in der Höhe (oder 6 HE), 600 mm in der Breite und 500 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.