Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U5P CASS.OPB 18U FIANC.AP.19 GIREVOLE P500 - NSYOPB18U5P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U5P CASS.OPB 18U FIANC.AP.19 GIREVOLE P500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - Schwenkrahmen

  • Ausführung - mit Schwenkrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150147225

Artikelnummer

SNRNSYOPB18U5P

Herstellernummer

NSYOPB18U5P

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

Schwenkrahmen

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

915 mm

Tiefe:

500 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack girevole che accetta un carico massimo di 25kg in conformità con la norma IEC62208. Dimensioni armadio: 915mm altezza (o 18U), 600mm larghezza e 500mm profondità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie