Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T500 f - NSYOPB12U5F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T500 f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150147140

Artikelnummer

SNRNSYOPB12U5F

Herstellernummer

NSYOPB12U5F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

500 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgraues Epoxid-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart des Objekts IP20 und Stoßfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208, aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks sind 650 mm in der Höhe (oder 12 HE), 600 mm in der Breite und 500 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie