Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T400 f - NSYOPB12U4F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T400 f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

125 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480169786

Artikelnummer

SNRNSYOPB12U4F

Herstellernummer

NSYOPB12U4F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

400 mm

Höhe:

650 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgrauem Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 aufklappbaren und abnehmbaren Seitenwänden, 19-Zoll-Festrahmen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüsselnummer. 333. Schutzart IP20 und Schlagschutz IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit aufnehmen kann, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208. Die Abmessungen dieses Schranks sind 650 mm in der Höhe (oder 12HE), 600 mm in der Breite und 400 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie