Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMW10M PORTELLA ESTERNA 46X180 IP55 - NSYMW10M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMW10M PORTELLA ESTERNA 46X180 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480183874

Artikelnummer

SNRNSYMW10M

Herstellernummer

NSYMW10M

Hersteller

SNR

Breite:

180 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

40 mm

Finestra in plastica con coperchio trasparente a cerniera per PanelSeT CRN/S3D. L 78 x P 180 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Serratura a clip. Policarbonato, PVC (cloruro di polivinile). Protezione IP 55.1 finestra in plastica, 1 dima di foratura inclusa.