SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA74G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 700X400 - NSYMUPLA74G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 18 mm
Höhe - 602 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606480774157
Artikelnummer
SNRNSYMUPLA74G
Herstellernummer
NSYMUPLA74G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
18 mm
Höhe:
602 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
341 mm
RAL-Nummer:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 750 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


