Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC156 PIASTRA FR. 24 MOD. H150 L600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC156 PIASTRA FR. 24 MOD. H150 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480066450

Artikelnummer

SNRNSYMUC156

Herstellernummer

NSYMUC156

Hersteller

SNR

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

600 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 149,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 150 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di coperturaIl prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere