Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR32 Perforierte Platten Monoblock, H300xB200 - NSYMR32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR32 Perforierte Platten Monoblock, H300xB200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 255 mm

  • Breite - 153.7 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Spacial S3D

EAN

3606480183614

Artikelnummer

SNRNSYMR32

Herstellernummer

NSYMR32

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

255 mm

Breite:

153.7 mm

Lochung:

ja

Monoblock-Lochbleche mit Universallochung für CRN, S3D, PLM. Für Gehäuse H300 x B200 mm. Vielseitiges Zubehör. Stufenschlitten oder direkte Befestigung an der Befestigung der hinteren Bolzen (Schrauben M8). Telquick perforiert. Ausschnittabmessungen 11x26mm. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 80 Slots. Besonderheit der Variante Installation in der Rückseite des Gehäuses.