SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR128 Perforierte Platten Monoblock, H1200xB80 - NSYMR128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1200 mm
Breite - 800 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
142 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480183591
Artikelnummer
SNRNSYMR128
Herstellernummer
NSYMR128
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
ja
Monoblock-Lochbleche mit Universallochung für CRN, S3D, PLM. Für Gehäuse H1200 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Stufenschlitten oder direkte Befestigung an der Befestigung der hinteren Bolzen (Schrauben M8). Telquick perforiert. Ausschnittabmessungen 11x26mm. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1800 Slots. Besonderheit der Variante Installation in der Rückseite des Gehäuses.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie