Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD86T PTA TRASPARENTE. 800X600 - NSYMPD86T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480066214

Artikelnummer

SNRNSYMPD86T

Herstellernummer

NSYMPD86T

Hersteller

SNR

Porta trasparente esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza reale è 569 mm L'altezza nominale è 800 mm e l'altezza reale è 794 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie