Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP228 Spacial SF-Montageplatte, 2200x800mm - NSYMP228

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP228 Spacial SF-Montageplatte, 2200x800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 2200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126968

Artikelnummer

SNRNSYMP228

Herstellernummer

NSYMP228

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

2200 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Spacial SF/SM Standard-Montageplatte. 2200 x 800 mm. Ausgestattet mit einer umlaufenden Verstärkungsrippe. Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition, 600 kg an der Rückseite. Verzinktes Stahlblech. 25 Montageplatte, 2 Gleitschuhe inkl. 23 Montageplatte und 2 Führungsschuhe, mit Befestigungswinkeln.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie