SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP226 Spacial SF-Montageplatte, 2200x600mm - NSYMP226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 2200 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
253 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126951
Artikelnummer
SNRNSYMP226
Herstellernummer
NSYMP226
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Spacial SF/SM Standard-Montageplatte. 2200 x 600 mm. Ausgestattet mit einer umlaufenden Verstärkungsrippe. Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition, 600 kg an der Rückseite. Verzinktes Stahlblech. 24 Montageplatte, 2 Gleitschuhe inkl. 22 Montageplatte und 2 Führungsschuhe, mit Befestigungswinkeln.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


