Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1810 Spacial SF/SM-Montageplatte, 1800x1000mm - NSYMP1810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1810 Spacial SF/SM-Montageplatte, 1800x1000mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

359 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126852

Artikelnummer

SNRNSYMP1810

Herstellernummer

NSYMP1810

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1800 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Räumliche SF/SM-Montageplatte. H1800 x B1000 mm. Tiefe 27 mm. Universelles Montagezubehör. Befestigungsmodus durch Klammern. Permanente zulässige Last 500 kg Zwischenposition, 600 kg auf dem Rücken. Verzinkter Stahl. 1 Montageplatte, 2 Gleitschuhe inkl.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie