SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMICN8 2 TRAVERSE ORIZZONTALI L800 - NSYMICN8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 710 mm
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486521304
Artikelnummer
SNRNSYMICN8
Herstellernummer
NSYMICN8
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
710 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
11.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


