Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMFP5M8 Pannello fisso frontale 2M 250x800 - NSYMFP5M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480850332

Artikelnummer

SNRNSYMFP5M8

Herstellernummer

NSYMFP5M8

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

5

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello fisso in acciaio grigio per modularità (RAL 7035) per armadi Spacial SFM La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 250 mm Fissaggio con viti dall'esterno dell'alloggiamento nella parte superiore o inferiore dell'alloggiamento Il kit è costituito da 2 pannelli e 2 traverse La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni compartimentate