Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR3M PROFILO ALU LUNG. 3 M - NSYMDVR3M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMDVR3M PROFILO ALU LUNG. 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480182914

Artikelnummer

SNRNSYMDVR3M

Herstellernummer

NSYMDVR3M

Hersteller

SNR

Set di 10 guide in alluminio da 2,5 mm per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La larghezza è di 25 mm La profondità è di 15 mm Lunghezza: 3000 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Fissato con viti di tipo M8 su borchie posteriori in posizione cassetta Il prodotto è realizzato in montanti da 10 x 1 Peso netto: 0,85 kg