Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 GUIDE SCORREVOLI PER P800 - NSYGT60

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 GUIDE SCORREVOLI PER P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150112599

Artikelnummer

SNRNSYGT60

Herstellernummer

NSYGT60

Hersteller

SNR

Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie