SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFMPHD STAFFE PARETE PHD - NSYFMPHD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480680892
Artikelnummer
SNRNSYFMPHD
Herstellernummer
NSYFMPHD
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Staffe fissaggio a parete per Spacial PHD. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: alto e basso, sul retro del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 6x dado - quantità per confezione: set da 1. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


