SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEX406 DISTANZIALI M6 ALTEZZA 40 - NSYEX406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 1.1 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 1.1 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480181917
Artikelnummer
SNRNSYEX406
Herstellernummer
NSYEX406
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
1.1 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1.1 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello DISTANZIALI M6 ALTEZZA 40
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


