Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEX106 DISTANZIALI M6 ALTEZZA 10 - NSYEX106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEX106 DISTANZIALI M6 ALTEZZA 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Breite - 1.1 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Tiefe - 1.1 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480181825

Artikelnummer

SNRNSYEX106

Herstellernummer

NSYEX106

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Breite:

1.1 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

1.1 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello DISTANZIALI M6 ALTEZZA 10

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie