Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL3525D8 CAVI MESSA A TERRA L350MM 25MMQ - NSYEL3525D8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 4.2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480064418

Artikelnummer

SNRNSYEL3525D8

Herstellernummer

NSYEL3525D8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Masseband

Breite:

16 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

4.2 mm

Si tratta di un cavo di terra destinato all'uso in quadri elettrici, che facilita l'installazione di un collegamento di terra sicuro di lunghezza ottimale e contatto perfetto. È realizzato in ottone e terminale in lega di rame, guaina isolata in PVC verde e giallo. Ha una lunghezza di 350 mm, una sezione di 25 mm2 e un diametro del terminale di 8,3 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie