SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL2510D6 Erdungsader 10mm2, Lange 250mm, Osenloch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Masseband
Breite - 280 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 110 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150217256
Artikelnummer
SNRNSYEL2510D6
Herstellernummer
NSYEL2510D6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Masseband
Breite:
280 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Erdungsader 6mm² für Spacial, 10 Stk. Länge 250 mm, Ösenloch 6,4 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.