Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEL136D6 CONNESSIONE TERRA 6/LG 130 - NSYEL136D6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Tiefe - 3.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480181610

Artikelnummer

SNRNSYEL136D6

Herstellernummer

NSYEL136D6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Masseband

Breite:

12 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

3.2 mm

Set di 10 fili per messa a terra per armadi PanelSeT La guaina e l'ottone sono fatti di PVC verde e giallo (polivinilcloruro) Il terminale è in lega di rame La lunghezza è di 130 mm La larghezza è di 10 mm Il diametro del morsetto è di 6,4 mm La sezione nominale è di 6 mm²

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie