Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEDCOC 2 SQUADRETTE BARRE DI TERRA SU GUIDA - NSYEDCOC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEDCOC 2 SQUADRETTE BARRE DI TERRA SU GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480181597

Artikelnummer

SNRNSYEDCOC

Herstellernummer

NSYEDCOC

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

24 mm

Staffa di fissaggio in acciaio zincato per armadi PanelSeT La lunghezza è di 110 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 capicorda fissa Consente l'installazione di una guida DIN e di una striscia di terra su piani diversi per ridurre al minimo il raggio dei cavi

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie