Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC9 MEMBRANA PASSA-CAVI 70X3MM - NSYECPC9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480181573

Artikelnummer

SNRNSYECPC9

Herstellernummer

NSYECPC9

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Set di 10 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 63 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 28 a 60 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie