Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC6 MEMBRANA PASSA-CAVI 43X3MM - NSYECPC6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 43 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

3606480181566

Artikelnummer

SNRNSYECPC6

Herstellernummer

NSYECPC6

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

43 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

43 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Set di 25 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 38,5 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 5 a 36 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie