SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC5 MEMBRANA PASSA-CAVI 33X3MM - NSYECPC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 33 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 33 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
3606480181559
Artikelnummer
SNRNSYECPC5
Herstellernummer
NSYECPC5
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
33 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Set di 25 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 29,5 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 5 a 26 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose




