SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC15 MEMBRANA PASSA-CAVI 98X3MM - NSYECPC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 98 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 98 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
3606480181535
Artikelnummer
SNRNSYECPC15
Herstellernummer
NSYECPC15
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
98 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
98 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
RAL-Nummer:
9001
Set di 10 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 90 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 28 a 87 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


