Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC761 PLACCA PASSAC.2 PARTI 700X600 - NSYEC761

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC761 PLACCA PASSAC.2 PARTI 700X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480211492

Artikelnummer

SNRNSYEC761

Herstellernummer

NSYEC761

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

700 mm

Höhe:

600 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multiuso da 1 ingresso per armadi elettrici PanelSeT SFN, Prismaset e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 700 e 600 mm. Il set contieneuna piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie