Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC681 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X800 - NSYEC681

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC681 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126272

Artikelnummer

SNRNSYEC681

Herstellernummer

NSYEC681

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

450 mm

Höhe:

35 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie