Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC651 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X500 - NSYEC651

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC651 PLACCA PASSAC.2 PARTI 600X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126258

Artikelnummer

SNRNSYEC651

Herstellernummer

NSYEC651

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

600 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie