SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC610 PLACCA PASSACAVI 600X1000 - NSYEC610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 15 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Spacial SF
EAN
3606480064081
Artikelnummer
SNRNSYEC610
Herstellernummer
NSYEC610
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne