Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC45 PLACCA PASSACAVI 400X500 SF - NSYEC45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC45 PLACCA PASSACAVI 400X500 SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485125961

Artikelnummer

SNRNSYEC45

Herstellernummer

NSYEC45

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

400 mm

Höhe:

25 mm

Stärke:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi difissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie