SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC351 PLACCA PASSAC.2 PARTI 300X500 - NSYEC351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126180
Artikelnummer
SNRNSYEC351
Herstellernummer
NSYEC351
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


