SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC164 PLACCA PASSAC. UNICA 1600X400 - NSYEC164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1600 mm
Höhe - 25 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126159
Artikelnummer
SNRNSYEC164
Herstellernummer
NSYEC164
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1600 mm
Höhe:
25 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


