SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1281 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1200X800 - NSYEC1281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1200 mm
Höhe - 35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126395
Artikelnummer
SNRNSYEC1281
Herstellernummer
NSYEC1281
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1200 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


