SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC126 PLACCA PASSAC. UNICA 1200X600 - NSYEC126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1200 mm
Höhe - 25 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126135
Artikelnummer
SNRNSYEC126
Herstellernummer
NSYEC126
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1200 mm
Höhe:
25 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


