SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1251 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1200X500 - NSYEC1251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1200 mm
Höhe - 30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126371
Artikelnummer
SNRNSYEC1251
Herstellernummer
NSYEC1251
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1200 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


