SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC106 PLACCA PASSAC. UNICA 1000X600 - NSYEC106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3606485126098
Artikelnummer
SNRNSYEC106
Herstellernummer
NSYEC106
Hersteller
SNR
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
600 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


