SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1041 PLACCA PASSAC.2 PARTI 1000X400 - NSYEC1041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 855 mm
Höhe - 30 mm
Stärke - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126326
Artikelnummer
SNRNSYEC1041
Herstellernummer
NSYEC1041
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
855 mm
Höhe:
30 mm
Stärke:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


