Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB156D6 TRECCIA DI TERRA 6/LG150 - NSYEB156D6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 0.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480181337

Artikelnummer

SNRNSYEB156D6

Herstellernummer

NSYEB156D6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Masseband

Breite:

12 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

0.5 mm

Treccia di terra per gamma PanelSeT. Sezione trasversale nominale: 6 mm². 150 x 12 mm. Il foro dell'occhiello è da 6,4 mm. Accessorio per composizione multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. In rame stagnato. Set di 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie